MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の バイクメンテナンスツール
MAD MAX(マッドマックス)の ガレージ機器
MAD MAX(マッドマックス)の スタンド・クランプ(センター用)
オートバイ用 メンテナンスリフト スタンド バイクジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
2
注文コード
44206096
品番
MM50-0471-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オートバイの整備には欠かせないメンテナンスリフト。上部はゴムマット仕様で車両への傷つきを軽減します。コンパクトなので持ち運び可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
モーターサイクルジャッキ
モノタロウ
¥
9,498
¥
10,448
税込
用途
バイク用
色
レッド
タイプ
2
耐荷重(kg)
500
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。