532775 LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ) 44208467 532775 LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ) 44208467

LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44208467 品番 532775
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!
レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!
耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに
取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック〜12V軽自動車まで対応

用途電装パーツ/サイドマーカー 材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール 寸法(mm)50×高さ45、 ネジピッチ:30、 ネジサイズ:M4 電流(A)DC12V時:0.002(20mA)、DC24V時:0.003(30mA) レンズ色ローズピンク 明るさ(Lm)ピーク時:10 動作電圧(V)10〜36
注意
※レンズの交換はできません
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます
※本製品は防塵防水対策(IP67取得)しておりますが、環境により浸水する場合がございます
※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください
※浸水など故障の原因となります
※他のLEDミニサイドマーカー零シリーズと明るさは異なります

商品説明動画

LEDミニサイドマーカー螢(ホタル)
この動画は、1人が参考にしています。
LEDミニサイドマーカー螢(ホタル)take2
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする