カストロール
POWER 1 ULTIMATE 4T 5W-40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
1缶(20L)
1缶(1L)
1缶(4L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(20L)
注文コード
44208948
品番
JASO MA 全合成油
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
SAE
5W-40
ベースオイル
全合成油
JASO規格
MA2
危険物の性状
非水溶性