商品画像

- 接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット 積水樹脂 44209088 - 接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット 積水樹脂 44209088 - 接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット 積水樹脂 44209088 - 接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット 積水樹脂 44209088

接着剤 ロードボンドSC(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)1kgセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44209088 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

優れた物理的強度、安定した化学的性能を有します。個装箱は攪拌容器として使用いただくことができます。

用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用するエポキシ樹脂接着剤です。 セット内容主剤1個500g・硬化剤1個500g 容量(g)1000 主成分主剤:エポキシ樹脂/硬化剤:変性ポリアミド樹脂 主な用途車線分離標(ポールコーン)や弾性車止め、道路鋲、縁石鋲(ナイトリバー、エッジポインタT-3など)の接着施工に使用 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.84MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は道路鋲や車線分離標を設置するための接着剤です。それ以外の目的には使用しないでください。
※降雨、降雪時の施工は避けてください。
※本製品の使用に際して、施工面が水分、油分を含んだ状態では施工しないで下さい。接着しないことがあります。
※気温5℃未満での使用は避けてください。使用可能時間は気温23℃で約20分(目安)です。この時間内に使用できる量を配合して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする