満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
消火器ボックス MHED-FTG-103
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44210400
品番
MHED-FTG-103
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ノンブラケットにて施工するタイプになります。
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
ポリッシュホワイト
種類
全埋込型扉付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
壁切欠寸法:265×398×245(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)高さ
420
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
285
色(扉)
ポリッシュホワイト
注意
※標準では取付穴があいておりません。ご使用の消火器の下端からフック掛け位置よりも高い位置にボックスを設置して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300