満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
消火器ボックス MHW
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ダークウォールナット
注文コード
44210978
品番
MHW-1974
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
ダークウォールナット
タイプ
扉なし
種類
据置型
本体寸法(mm)奥行
265
本体寸法(mm)高さ
578
材質(ボディ)
オーク無垢材、PVC、和紙、スチール
本体寸法(mm)幅
265
注意
※天然木を使用しているため個体差があり、木目がそれぞれ異なります。
※設置の際の注意事項 屋内に設置していただき、直射日光や熱、冷暖房機の強風が直接当たらないようにして下さい。変形・変色の原因となる恐れがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300