曜日別特売
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999

FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999
FRA-T3W-WOK さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】 ホームテイスト 44212999

さわやかなオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ【Frais-フレ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード44212999品番FRA-T3W-WOK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

さわやかさ溢れるオシャレゴミ箱上ラック ワイドタイプ!
ごみ箱上のデッドスペースを有効活用することで、収納力がUP!鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC質量(kg)39.7ホワイトオーク表面処理フレーム:粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×183
注意
お客様組立商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき3,182/税込3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする