ハードケースの積載力をアップする防水ソフトバッグ。トップケース専用拡張バッグ。 OUTBACKやALASKA、DOLOMITIシリーズのトップケースの上に装着することで積載量をアップできるソフトバッグです。 接続部にはGIVI独自の「QUICKLOCK SYSTEM」を採用することで、しっかり固定でき脱着も簡単。 ファスナーを開けて、容量が25Lから35Lへ拡張できます。 脱着可能な防水インナーバッグを採用。二重構造で高い防水性(IPX5相当)を発揮。 シートバックとしても使用可能です。