GIVI カーゴバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44214435 品番39577
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ハードケースの積載力をアップする防水ソフトバッグ。トップケース専用拡張バッグ。
OUTBACKやALASKA、DOLOMITIシリーズのトップケースの上に装着することで積載量をアップできるソフトバッグです。
接続部にはGIVI独自の「QUICKLOCK SYSTEM」を採用することで、しっかり固定でき脱着も簡単。
ファスナーを開けて、容量が39Lから52Lへ拡張できます。
脱着可能な防水インナーバッグを採用。二重構造で高い防水性(IPX5相当)を発揮。
シートバックとしても使用可能です。

適合トップケース:OUTBACK 58L、ALASKA 56L 寸法(mm)外側:約500×350×220-300 ブラック 容量(L)39-52 最大積載量(kg)5 商品構成バッグ×1、固定ベルト×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする