※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径Φ3/8 ワンタッチ管継手 電圧(V)AC220 注文コード44221668 品番VXD230EZ1B
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は口径・電圧など415種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC220 口径Φ3/8 ワンタッチ管継手 仕様(-) 標準 ポート数2 電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(E) 樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする