※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
1/4
電圧(V)
AC240
注文コード
44221783
品番
VXD230AZ1C
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧
など
415
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC240
口径
1/4
仕様
(-) 標準(Rc)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1C) 特殊電圧 - AC240V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(A) Al
CADデータダウンロード