※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
3/8
電圧(V)
DC12
注文コード
44221948
品番
VXD230BZ1DAXB
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧
など
415
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC12
口径
3/8
仕様
(A) G
取付
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気用
材質(ボディ)
(B) Al
リード線取出方向特殊
(-) なし
CADデータダウンロード