BRIDGESTONE(ブリヂストン)
パスカラート PA0332(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
長さL(mm)
760
注文コード
44249679
品番
PA0332x760L F+F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
長さL
が
241
種類から選べます
他の種類を見る
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ねじ
金具:G2" 管用平行雌ねじ
規格
金具F/接続部:雌30°シート
六角対辺(mm)
X:70、Y:65
長さL(mm)
760
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
300
ホース内径(Φmm)
50.8
金具
両端F
質量(g/個)
(金具F) 1955
材質(外被)
耐候性合成ゴム
適合流体
鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
1W
ホース外径(Φmm)
60.7
材質(金具)
SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
質量(g/m)
ホース/1520
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨雰囲気温度(℃)
油(-40℃~+70℃)
材質(内管)
耐油性合成ゴム
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。