大阪魂
(-)止めねじ トガリ先(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
10
4
6
8
12
15
5
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44286033
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1.2、(最小)1.06
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
(最大)2、(最小)1.6
先端形状
とがり先
穴の形状
すりわり