大阪魂
(-)止めねじ 平先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M2
M3
M4
長さ(mm)
3
3
4
5
6
2
10
8
12
15
ねじピッチ
0.45
0.45
0.4
0.5
0.7
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44286986
品番
M2.5×3
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
3
材質
ステンレス
寸法A(mm)
(最大)0.6、(最小)0.46
表面処理
茶ブロンズ
寸法B(mm)
(最大)0.95、(最小)0.72
先端形状
平先
穴の形状
すりわり