曜日別特売
M2×3 (-)止めねじ 平先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 44287031

(-)止めねじ 平先(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)3
ねじピッチ0.4
内容量1箱(1000個)注文コード44287031品番M2×3
販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4長さ(mm)3材質ステンレス寸法A(mm)(最大)0.45、(最小)0.31表面処理茶ブロンズ寸法B(mm)(最大)0.84、(最小)0.64先端形状平先穴の形状すりわり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2934:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする