大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
10
3
4
5
6
8
12
15
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44288194
品番
M4×5
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
5
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.8、(最小)0.66
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
(最大)1.42、(最小)1.12
先端形状
平先
穴の形状
すりわり