大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M2.5
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
5
3
4
5
6
2
10
8
12
15
ねじピッチ
0.8
0.45
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44289052
品番
M5×5
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
5
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1、(最小)0.86
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
(最大)1.63、(最小)1.28
先端形状
平先
穴の形状
すりわり