曜日別特売
VXK2242-02N-5G1-B V Series(VXK2242) SMC 44294915

V Series(VXK2242)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径NPT1/4
ねじの種類NPT
内容量1個注文コード44294915品番VXK2242-02N-5G1-B
参考基準価格(税別)¥11,720販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
使用流体
空気・水
ねじの種類
NPT
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
NPT1/4
ポート数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする