SMC
V Series(VXK2242)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC24
DC24
AC230(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
G1/4
NPT1/4
G3/8
G1/4
Rc1/4
ねじの種類
G
NPT
G
Rc
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44294933
品番
VXK2242-02F-5DO1
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
使用流体
空気・水
ねじの種類
G
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/4
ポート数
2