曜日別特売
VXK2242-02-2GR1-B V Series(VXK2242) SMC 44294967

V Series(VXK2242)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード44294967品番VXK2242-02-2GR1-B
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
使用流体
空気・水
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
ポート数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする