SMC
V Series(VXK2242)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
DC24
AC230(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
G3/8
NPT1/4
G3/8
G1/4
Rc1/4
ねじの種類
G
NPT
G
Rc
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44294976
品番
VXK2242-03F-JDOR1
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使用流体
空気・水
ねじの種類
G
定格電圧(V)
AC230(50/60Hz)
管接続口径
G3/8
ポート数
2