曜日別特売
VXK2242A-02-5DL1 V Series(VXK2242) SMC 44294985

V Series(VXK2242)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード44294985品番VXK2242A-02-5DL1
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
使用流体
油
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/4
ポート数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする