SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXZ2232)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
注文コード
44318383
品番
VXZ2232-03N-3DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
3/8
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
NPT