※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-02WI-55-T 02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347688 MT-02WI-55-T 02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347688 MT-02WI-55-T 02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁 ダイキン工業 44347688

02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メータイン制御、流量調整ハンドル形 注文コード44347688 品番MT-02WI-55-T
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

最高使用圧力(MPa)25 仕様メータイン制御、流量調整ハンドル形 質量(kg)1.3 形式モジュラースタック形絞り弁 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートA・Bポート バルブ種類モジュラースタック弁
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02106973
2017-01-21
用途:
油圧プレスの絞り弁から油漏れが発生した為、新しいに取り替えた。
栄和機械製作所 様

油漏れがひどい為早急に取替たいと思ったのですが、絞り弁の発送が翌日となつていましたが発注しました。御社からの連絡で発送が遅れていますとの事で4日程して届きました。 弁を交換して無事油漏れが止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする