※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE-02-55 02シリーズスタック弁 バイパスブロック ダイキン工業 44347880 BE-02-55 02シリーズスタック弁 バイパスブロック ダイキン工業 44347880 BE-02-55 02シリーズスタック弁 バイパスブロック ダイキン工業 44347880

02シリーズスタック弁 バイパスブロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44347880 品番BE-02-55
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。

質量(kg)0.8 形式バイパスブロック 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40
注意
※バイパスブロックには、取付けブロックは付属しませんので、必要の際は別途手配してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする