※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44347968
品番
MQC-03B-1E-40
参考基準価格(税別)
¥98,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
最大流量(L/min)
80
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
2〜14[20〜140]
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
1.7[17]/1回転
質量(kg)
3.9
形式
モジュラースタック形カウンタバランス弁
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
25
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.075[0.75]
注意
※内部ドレン形のため、弁の2次側のポートは直接タンクへ接続してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。