※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCPD-T03-20-20 パイロットチェック弁 ダイキン工業 44347995 JCPD-T03-20-20 パイロットチェック弁 ダイキン工業 44347995

パイロットチェック弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44347995 品番 JCPD-T03-20-20
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。
主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。

最高使用圧力(MPa)25 最大流量(L/min)60 仕様Jシリーズパイロットチェック弁、デコンプレッション形、外部ドレン形 質量(kg)3 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類方向制御弁
注意
※外部ドレン形と内部ドレン形の組み替えはできません。
※逆自由流れ時において出口側P1が直接タンクに接続されている場合は、内部ドレン形を使用しますが、出口側P1に背圧が加わる場合は、外部ドレン形を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする