※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-03W-3-45 03シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業 44348038 MB-03W-3-45 03シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業 44348038 MB-03W-3-45 03シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業 44348038 MB-03W-3-45 03シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業 44348038

03シリーズスタック形 ブレーキ弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44348038 品番MB-03W-3-45
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

03シリーズスタック形のブレーキ弁です。

質量(kg)4.8 形式モジュラースタック形ブレーキ弁 呼び径3/8 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5〜25[35〜250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 制御ポートA・Bポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする