※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5[5]
注文コード
44348467
品番
MPD-02W-50-55
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
クラッキング圧力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)
1.1
形式
モジュラースタック形パイロットチェック弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.5[5]
制御ポート
A・Bポート
注意
※ドレン方式は、内部ドレン形です。