※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
02シリーズスタック形 低圧減圧弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348598
品番
MGB-02P-03-55
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
02シリーズスタック形の低圧減圧弁です。
仕様
ドレン記号:内部ドレン形
質量(kg)
1.4
形式
モジュラースタック形低圧減圧弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7[70]
記号
圧力調整ねじ形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.15〜3.5[1.5〜35]
取付方向
圧力調整ねじ:Bポート側調整
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
0.89[8.9]/1回転
注意
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は0.4MPa(4kgf/cm
2
)以上にしてください。
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※低圧からの調圧を必要とする場合には、タンクポートの背圧の影響を少なくするため、外部ドレン形を使用してください。