曙産業
曙産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
曙産業の グラス・食器・カトラリー
曙産業の 箸・カトラリー・箸置き
しずくレンゲ 大 サービングセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44349115
品番
TW-3746
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
しずくの様に透き通った、プラスチック製の丈夫で大きなレンゲです。
お鍋の取り分けなどにもぴったりな、穴なしと穴あきの2本セット。
食器洗い乾燥機対応。
材質
飽和ポリエステル樹脂
色
クリア
内容
穴あき・穴なしの2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×245×38
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-20