電動スライサー スライスアンドモア

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44359710 品番SK8401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。
5種類のドラムで料理の下ごしらえがすぐできる便利な電動スライサーです。
手間のかかる薄切りスライス(約1mm幅)、厚切りスライス(約3mm幅)、すりつぶし(約2mm角)、粗切り(約5mm角)、すりおろしがあっという間。時短になるだけでなく、均一なサイズにスライスされるので、味付けもムラなく馴染みます。
組立も洗浄も簡単、2個の収納ケースでドラムを安全&清潔に保管します。
吸盤足とすべり止め足でテーブルにしっかり固定して作業出来安全です。また2段階ドラム回転速度が選べます。

付属品ドラム5本、ふた付ケース2個 質量(kg)約2.1(ケーブル含む) 消費電力(W)350 電源AC100V50/60Hz 定格時間(分)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×30×19 素材本体:ABS、ドラム:ステンレス、収納ケース:LPDE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
ビーツ野菜をステック状にした。
武尊建設株式会社 様

国産品を含め過去に1台購入しましたがこの度は到着後直ぐに作業を開始しました
以前の機械は同様量に2時間ほど費やし身体も疲れ手も汚れ100%細切りならず散々でしたが僅か数分でスライスが完了しましたありがとうございます。
明日は、自然薯をのすりおろしをしてみます。
動画を配信したら必ず売れますね、とても良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする