曜日別特売
153-006 2ハンドル混合栓 CORDIA(コルディア) カクダイ 44368107

153-006 2ハンドル混合栓 CORDIA(コルディア) カクダイ 44368107
153-006 2ハンドル混合栓 CORDIA(コルディア) カクダイ 44368107

2ハンドル混合栓 CORDIA(コルディア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44368107
品番
153-006
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980
取付穴径(Φmm)
スパウト:35
ハンドル:31~35
仕様
引棒付き
JIS規格
JIS B 2061

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする