画像準備中

鋼加工用ハイブリッドサーメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN620 材質(本体)TN620 厚さ(mm)4.76 注文コード44368687 品番CNMG120408GS TN620
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・厚さなど338種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 厚さ(mm)4.76 材質(本体)TN620 穴径(Φmm)5.16 内接円直径(Φmm)12.7 勝手- コーナー半径(mm)0.8 チップ形状ひし形頂角80° 逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする