VXZ2A0BCG VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2A0) SMC 44371242

※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2A0)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(C) AC110注文コード44371242品番VXZ2A0BCG
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ポート数2電圧(V)(C) AC110口径3/8仕様(G) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - NPTリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Alリード線取出方向特殊(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする