707-007-13 厨房用横形自在水栓 カクダイ レバーハンドル 呼び径13mm 44371512

707-007-13 厨房用横形自在水栓 カクダイ 44371512 707-007-13 厨房用横形自在水栓 カクダイ 44371512

厨房用横形自在水栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44371512 品番707-007-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 仕様固定コマ トラスコ品番807-3622 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44371512 707-007-13 49694198 707-007-13QR 厨房用横形自在水栓 カクダイ 厨房用横形自在水栓 カクダイ 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49694198
2022-11-29
用途:
台所で調理時
農・林・水産業

非常に良い製品です。2台設置いたしました。使い勝手がとても良く家内が喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする