京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
高能率刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCON(mm)
20
適合チップ
LCMT030203-UU-E (外刃)・LCMT030205-UU-I (内刃)
仕様
●寸法LFS(mm):69●クーラントホール:有
注文コード
44372923
品番
S20-DRV135M-4-03
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCON・適合チップ・仕様
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):69●クーラントホール:有
刃数
2
範囲(mm)
+0.1(半径方向オフセット可能範囲)
適合チップ
LCMT030203-UU-E (外刃)・LCMT030205-UU-I (内刃)
スクリュー
SB-2037TRP(クランプスクリュー)
レンチ
FTP-6
寸法DC(mm)
13.5
寸法LU(mm)
54
寸法DCON(mm)
20
寸法OAL(mm)
112
寸法DCSFMS(mm)
27