画像準備中

ポリゴンテーパーシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 溝幅(mm)- 仕様●ホルダー径Φmm):50 注文コード44376405 品番KPC5-SVJBL35060-11S
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は勝手・溝幅・仕様など183種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ホルダー径Φmm):50 適合- 寸法L1(mm)- 溝幅(mm)- 切刃長さ(mm)11 刃幅(mm)- 勝手 クランプスクリュークランプ方式 主な用途旋削 切込み角度(°)93 穴の有無なし 直径D1(Φmm)- チップ形状35°菱形 刃先(mm)35 ホルダー長さ(mm)60 クランプセット- 直径D2(Φmm)165 チップ逃げ角(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする