画像準備中

スモールツールホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法H(mm)20 注文コード44376703 品番SVJCL2020JX-11FF
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は勝手・寸法Hなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)20 シャンク径(Φmm)- 寸法L1(mm)- 適合チップVC□T1103… 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)- 勝手 寸法LF(mm)120 基準コーナーR0.2 寸法WF(mm)20 寸法HF(mm)20 寸法HBKW(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする