曜日別特売

スモールツールホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手注文コード44376807品番SVPCR1616JX-11FF
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法H(mm)16シャンク径(Φmm)-寸法L1(mm)20適合チップVC□T1103…寸法B(mm)16寸法L2(mm)20勝手寸法LF(mm)120基準コーナーR0.2寸法WF(mm)16寸法HF(mm)16寸法HBKW(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする