※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
注文コード
44379045
品番
650-300-20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
ボールバルブ
呼び
20
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
66
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
G3/4
寸法B
G3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材