カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
耐熱ボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
使用流体
上水道水・不凍液
注文コード
44379203
品番
650-030-13
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
両方向通水可能。エコキュートの配管に最適
呼び径(A)
13
寸法A
R1/2
寸法B
G1/2
使用温度範囲(℃)
100
使用流体
上水道水・不凍液
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
トラスコ品番
419-0611
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
質量(g)
160
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
53
接続
R×G
耐熱温度(℃)
100
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材