F-7133 レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン タフコ 44381357 F-7133 レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン タフコ 44381357 F-7133 レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン タフコ 44381357 F-7133 レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン タフコ 44381357 F-7133 レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン タフコ 44381357 F-7133 レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン タフコ 44381357

レッドダイヤモンドマーブル ローゼス IH フライパン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44381357 品番F-7133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4層のコーティングが施されたIH対応タイプのフライパンです。
離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。
金属ヘラが使えます。
(金属ヘラは角が丸いものをご使用ください。
)アップハンドルで取っ手が熱くなりにくいです。

材質本体:アルミニウム、はり底:ステンレス、取手:フェノール樹脂 適合熱源:オール熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V) レッド 質量(g)約639 サイズ(cm)26 表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×460×115
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする