F-7122 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381515 F-7122 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381515 F-7122 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381515 F-7122 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381515 F-7122 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381515 F-7122 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381515

軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44381515 品番 F-7122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

5層のコーティングが施されたIH対応タイプの軽量フライパンです。
素材は熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性です。
食材にまんべんなく熱が伝わります。
離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。
金属ヘラも使用可能です。
汚れがこびりつきにくく、取っ手をつなげる鋲が無いので内面がフラット。
洗いやすいので汚れが溜まらず、清潔でお手入れが簡単です。

材質本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂 適合使用可能熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V)、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター ブラック 質量(g)約690 サイズ(cm)26 表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×460×75
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする