A-2256 倭(やまと)オーブンプレート タフコ 44381786 A-2256 倭(やまと)オーブンプレート タフコ 44381786 A-2256 倭(やまと)オーブンプレート タフコ 44381786 A-2256 倭(やまと)オーブンプレート タフコ 44381786 A-2256 倭(やまと)オーブンプレート タフコ 44381786

倭(やまと)オーブンプレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44381786 品番A-2256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

コンロの魚焼き器へそのままIN!オーブン料理がお手軽に楽しめる鉄製のオーブンプレートになります。
ガス火はもちろん、200VのIHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応しています。
鉄製品は油なじみと熱効率が良く調理が素早くできます。
鉄製だから料理で自然に鉄分補給ができる。
高温で一気に焼くため、熱が均一に伝わり素材のうまみを閉じ込めます。
コンロで焼いてそのままグリルに入れられますプレートの上で焼くのでグリルは汚れず、お手入れもかんたんです。
新潟県の燕三条で製造しています。
簡単レシピ付きです。

材質本体:冷延鋼板(クリア塗装)(底厚・1.2mm)、取手:鉄(クロムメッキ) 付属品簡単レシピ 適合使用可能熱源:ガス・IH(100V・200V)・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンゲロヒーター・シーズーヒーター・ガスコンロ 容量(mL)約900 質量(g)約470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×206×36
注意
※ご使用の前に必ず空焼きで本体のクリア塗装を取り除いてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする