KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周辺部品
ハンドルマウントステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44381883
品番
204-0694
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
便利なハンドルマウントステーシリーズに新型FORZA用が登場。
使いやすさを考え、メーター上にデバイスを固定出来る優れもの。スクリーンの上下移動も可能。
適合
フォルツァ(MF13)18y
材質
スチール製
色
ブラック
最大積載量(kg)
1.5
パイプ径(Φmm)
22.2
取付長(mm)
240