0783-25 フレキパイプ用ニップル カクダイ 44385801 0783-25 フレキパイプ用ニップル カクダイ 44385801

フレキパイプ用ニップル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法25 注文コード44385801 品番0783-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 呼び寸法25 寸法A(mm)45 寸法BG1 寸法CR1 アズワン品番64-9672-51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494151
2020-08-03
用途:
古い配管とフレーキの水道管のジョイントに

古い配管とフレキ管のジョイントに使用しました。地下漏水の古い配管とフレキ管に交換すると言う作業を素人でもすることができましたとても助かりました。

対象商品:
40494151
2019-10-28
用途:
ユニットバス用給水塩ビ管接続作業

他社製バルブやブレードフレキなどにスムーズにはまりました。大手メーカー品の安心感もある分高価ですが水漏れなくあたりまえに機能します。

対象商品:
40494167
2018-12-30
用途:
ポンプの給排水口に使用
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

ネジ山もしっかりして使いやすい、ニップルで満足しております。

対象商品:
40494151
2018-08-17
用途:
配管作業
製造業

このサイズとしては安価だと思います。注意するのは、片側並行ネジ(フレキ用)、片側テーパーネジ(配管用)なので、フレキ同士の接続使用は避けるべき位です。

1人が参考にしています
対象商品:
40494151
2018-10-28
用途:
宅内の水道管接続に使用
不動産業

G1/2とRc1/2の接続に使用(異種類の管の接続)

対象商品:
40494151
2016-10-25
用途:
配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

対象商品:
40494167
2014-12-18
用途:

ネジ精度も良く良い品です。品質にバラつきがありません。ただ少しメッキが悪くブツブツしています。

対象商品:
40494151
2014-03-16
用途:
配管
建設業・工事業

使用上問題なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする