異径フレキパイプ用ニップル

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び20×13 注文コード44385817 品番0786B-13×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 呼び20×13 寸法A(mm)34 寸法BG3/4 寸法CR1/2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494203
2026-03-09
用途:
エコキュート入替作業
ケーズエレック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

水漏れもなく重宝しています。3/4から1/2の変換の際に利用しております。

対象商品:
40494203
2022-08-13
用途:
チャッキ弁の経口を落とすのに使用
不動産業

チャッキ弁が故障し、チャッキ弁とセットで購入。翌々日には送品が届きました、
迅速な対応ありがとうございました。

対象商品:
40494203
2018-01-22
用途:
温水配管
運輸・通信業

異径のものが安価に入手できて助かります。
全く問題なく使用できています。

対象商品:
40494203
2016-04-27
用途:
配管作業
ライフテックス株式会社 様 (建設業・工事業)

プロ用作業も対応十分です。

対象商品:
44385817
2015-07-24
用途:
散水配管用

タイマー散水栓の直結に使用しました。
ホースなどを経由しなくて済むので、タイマー散水栓の故障以外の破裂や水漏れのトラブルの心配がほとんど無くなりました。

対象商品:
44385817
2015-05-21
用途:
水道配管用

近くのホームセンターでは入手できませんので助かりました。
また、安いと思います。

対象商品:
40494203
2014-10-09
用途:
配管

注文してから納入が早いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする