曜日別特売
VZ312-BMN-M5 V Series(VZ312) SMC 44389555

V Series(VZ312)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード44389555品番VZ312-BMN-M5
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする